パッケージ画像
TRUSCO
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1300本)
1缶(270本)
1缶(540本)
1缶(750本)
1缶(920本)
1缶(1300本)
¥3,898
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
寸法d(mm)
M3
M3
M4
M5
寸法L(mm)
4
3
4
5
6
8
10
15
全14種類を一覧で見る
内容量
1缶(1300本)
注文コード
57575484
品番
S071-0304
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-8617
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
M3
対辺寸法(mm)
六角穴:1.5
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分
45H
RoHS指令(10物質対応)
対応