曜日別特売

和紙わいやー

和紙わいやー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)和紙わいやー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)和紙わいやー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)和紙わいやー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)和紙わいやー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)和紙わいやー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)和紙わいやー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)和紙わいやー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。
色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。
和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。

寸法(mm)線芯:0.34長さ(m)10線径(Φmm)0.5番手#28内容量1個
注意
※先端が尖っていますので、ケガをしないように注意してください。
全22種類を絞り込む
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5765415510155360(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ被覆:橙
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5765416410155361(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:さんご
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5765418010155362(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:さくら
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
5765418910155363(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:こうばい
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5765419810155364(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ被覆:やまもも
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5765420710155365(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:ぶどう
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5765421610155366(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:藤
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5765422510155367(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:黒
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
5765423410155368(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:あい
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5765425010155369(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:水色
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5765425910155370(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ被覆:くりいむ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
5765426810155371(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:茶
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
5765427710155372(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ被覆:くるみ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5765428610155373(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ被覆:おりいぶ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
5765429510155374(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:日和
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
5765430410155375(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:青紫
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
5765432010155376(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:るりいろ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
5765432910155377(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ被覆:ぴんく
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
5765433810155378(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:たんぽぽ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
5765434710155379(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:草色
オープン
599
659(税込)
当日出荷
5765435610155380(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ被覆:深緑
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
5765414610155359(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。被覆:赤
オープン
599
659(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする