曜日別特売

多機能トラックシート

多機能トラックシート - TRUSCO多機能トラックシート - TRUSCO多機能トラックシート - TRUSCO多機能トラックシート - TRUSCO多機能トラックシート - TRUSCO多機能トラックシート - TRUSCO

トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。
鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。

用途トラックの荷台カバーとして。材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)厚さ(mm)0.53グリーン耐久性(年)約2~5内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57575886TSK2W-Aバンド×2本(20mm幅×15m)207-36166.3520個2トンワイドあおり高
101,510
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
57575895TSK2W-Tバンド×3本207-36176.8(周囲)26+(吊り)28個2トンワイド鳥居高
159,390
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
57575904TSK4-Aバンド×2本207-36187.528個4トン標準あおり高
139,090
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
57575920TSK4-Tバンド×4本207-36199.9(周囲)32+(吊り)34個4トン標準鳥居高
226,670
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
57575929TSK4W-Aバンド×2本207-36207.530個4トンワイドあおり高
138,790
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
57575938TSK10-Aバンド×2本207-361510.430個10トン標準あおり高
186,060
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする