TRUSCO
ガイドブシュ(ヘッド付タイプ)
ガイドピンがはまり合うブッシュです。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
高炭素クロム軸受鋼SUJ2
内容量
1個
バスケットに入れる
157
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57575947
T-GGBHE8-15
257-0699
15
8
12
15
¥
1,630
取扱い終了
返品不可
57575956
T-GGBHE8-20
255-8150
20
8
12
15
¥
1,630
取扱い終了
返品不可
57575965
T-GGBHE8-25
257-4473
25
8
12
15
¥
1,730
取扱い終了
返品不可
57575974
T-GGBHE10-15
257-5042
15
10
14
15
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
57575990
T-GGBHE10-20
257-3332
20
10
14
20
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
57575999
T-GGBHE10-25
257-4425
25
10
14
20
¥
1,270
取扱い終了
返品不可
57576008
T-GGBHE10-30
255-8110
30
10
14
20
¥
1,270
取扱い終了
返品不可
57576017
T-GGBHE10-35
255-3454
35
10
14
20
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57576026
T-GGBHE10-40
255-8133
40
10
14
20
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57576035
T-GGBHE12-15
257-3347
15
12
18
15
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
57576044
T-GGBHE12-20
255-6607
20
12
18
20
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
57576060
T-GGBHE12-25
257-3348
25
12
18
25
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
57576069
T-GGBHE12-30
257-4384
30
12
18
25
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57576078
T-GGBHE12-35
255-3392
35
12
18
25
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57576087
T-GGBHE12-40
255-8198
40
12
18
25
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57576096
T-GGBHE12-45
257-0723
45
12
18
25
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
57576105
T-GGBHE12-50
257-4465
50
12
18
25
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
57576114
T-GGBHE13-15
257-5015
15
13
20
15
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
57576130
T-GGBHE13-20
255-6605
20
13
20
20
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
57576139
T-GGBHE13-25
257-4423
25
13
20
25
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
57576148
T-GGBHE13-30
257-0740
30
13
20
25
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57576157
T-GGBHE13-35
257-3266
35
13
20
25
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57576166
T-GGBHE13-40
257-3258
40
13
20
25
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57576175
T-GGBHE13-45
257-3805
45
13
20
25
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
57576184
T-GGBHE13-50
257-4944
50
13
20
25
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
57576200
T-GGBHE16-15
255-6582
15
16
25
15
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
57576209
T-GGBHE16-20
255-8163
20
16
25
20
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
57576218
T-GGBHE16-25
257-5018
25
16
25
25
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
57576227
T-GGBHE16-30
257-0645
30
16
25
30
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
57576236
T-GGBHE16-35
255-6602
35
16
25
35
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57576245
T-GGBHE16-40
255-4974
40
16
25
30
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57576254
T-GGBHE16-45
257-4376
45
16
25
30
¥
1,610
取扱い終了
返品不可
57576270
T-GGBHE16-50
257-3277
50
16
25
30
¥
1,610
取扱い終了
返品不可
57576279
T-GGBHE20-20
257-4429
20
20
30
20
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
57576288
T-GGBHE20-25
257-0687
25
20
30
25
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
57576297
T-GGBHE20-30
257-0691
30
20
30
30
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
57576306
T-GGBHE20-35
257-4388
35
20
30
35
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
57576315
T-GGBHE20-40
257-4950
40
20
30
40
¥
1,630
取扱い終了
返品不可
57576324
T-GGBHE20-45
257-3828
45
20
30
40
¥
1,630
取扱い終了
返品不可
57576340
T-GGBHE20-50
255-8199
50
20
30
40
¥
1,630
取扱い終了
返品不可
57576349
T-GGBHE20-60
255-8156
60
20
30
40
¥
2,070
取扱い終了
返品不可
57576358
T-GGBHE20-70
257-3316
70
20
30
40
¥
2,290
取扱い終了
返品不可
57576367
T-GGBHE20-80
257-4943
80
20
30
40
¥
2,290
取扱い終了
返品不可
57576376
T-GGBHE25-100
257-3862
100
25
35
50
¥
3,410
取扱い終了
返品不可
57576385
T-GGBHE25-110
257-4946
110
25
35
50
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
57576394
T-GGBHE25-120
255-8165
120
25
35
50
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
57576410
T-GGBHE25-130
257-3239
130
25
35
50
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
57576419
T-GGBHE25-20
257-3889
20
25
35
20
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
57576428
T-GGBHE25-25
257-4371
25
25
35
25
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
57576437
T-GGBHE25-30
257-3853
30
25
35
30
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ