TRUSCO
中量キャビネット(天板付・フリッパードア) パンチングパネル付
木製天板の上で作業ができます。
天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
トラスコ品番
257-2867
材質
本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
650
間口(mm)
1010
色(本体)
ブラック(扉・棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1010×650×1600
最大積載量(kg/台)
400
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※本体は完成品ですが、コンセントパネルとパンチングパネルはユーザー様で組立て・取付けが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57593115
FPB-302TCPBK
¥
272,940
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません