システムポリマー
コンパクト収納 手さげ付き袋 半透明
コンパクトに収納保管、1枚ずつサッと取り出せる。結べる 手さげ付きポリ袋 持ち運びに便利、燃やしても有毒ガスは発生しません
用途
ごみ処理、保管など
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57505965
CH-305U
1箱(50枚×24個)
20
550×650
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505974
DH-450U
1箱(50枚×18個)
45
650×800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。