曜日別特売

MKP樹脂台車用 エアーキャスター

MKP樹脂台車用 エアーキャスター - TRUSCO

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境にやさしい製品です。

材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)125.5取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)80取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)107内容量1個
注意
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57580086TALR-107NRB859-0923
オープン
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
57580077TALG-107NRB480-6841
2,800
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする