自在キャスター

自在キャスター - TRUSCO

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境にやさしい製品です。

取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)トラスコ品番408-6678車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121車輪径D(Φmm)125内容量1個
注意
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57580095TAMG-125NRB-H158121125158
4,210
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする