TOOLS 音声POP 内蔵メモリー付 AAA2000

TOOLS 音声POP 内蔵メモリー付 AAA2000 - アルファ[販促]TOOLS 音声POP 内蔵メモリー付 AAA2000 - アルファ[販促]TOOLS 音声POP 内蔵メモリー付 AAA2000 - アルファ[販促]

内蔵メモリー搭載で、SDカードが不要です。

用途データ音源が使える!注力商品をアピールしたい方に。幅(mm)100高さ(mm)60奥行(mm)29内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57651075166951
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする