相原電機
単相複巻トランス
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源昇圧等に
仕様
複巻
形状
TB
適合規格
JIS C 5310・6436
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)
110-100-0
2次電圧(V)
220-200-0
接地端子
有
内容量
1台
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57644197
UP-100N
-
1.8
98
62
97
¥
12,500
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644206
UP-150N
-
2.3
98
62
110
¥
15,200
¥
8,498
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644215
UP-200N
-
2.9
107
66
115
¥
16,900
¥
9,598
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57644224
UP-300N
-
3.7
226
75
115
¥
20,600
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644240
UP-50N
-
1.4
90
55
100
¥
9,900
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57644310
UP-1KN
-
9.2
157
111
125
¥
42,300
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
57644319
UP-2KN
-
18
185
90(140)
195
¥
71,800
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
57644328
UP-3KN
-
22
190
90(140)
200
¥
88,900
¥
48,980
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57644337
UP-500N
-
5.3
125
85
120
¥
28,700
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57644346
UP-750N
-
7.3
141
111
120
¥
35,700
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71695709
UP-1KN【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
9.2
157
111
125
¥
42,300
¥
24,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。