システムポリマー
レジ袋 乳白
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。中身が見えやすい半透明タイプ。
色
乳白半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57504985
LP-8
1箱(100枚×40冊)
ポリエチレン
150
0.015
360
関東8、関西25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57504994
LP-12
1箱(100枚×40冊)
ポリエチレン
180
0.015
400
関東12、関西30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505010
LP-16
1箱(100枚×20冊)
ポリエチレン
190
0.018
460
関東16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505019
LP-20
1箱(100枚×20冊)
ポリエチレン
210
0.018
460
関東20、関西35
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505028
LP-35
1箱(100枚×10冊)
ポリエチレン
260
0.02
550
関東35
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505037
LP-60
1箱(100枚×10冊)
ポリエチレン
350
0.025
600
関東60、関西50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505046
LP-30
1箱(100枚×10冊)
低密度ポリエチレン
260
0.02
500
関東30、関西40
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505055
LP-45
1箱(100枚×10冊)
ポリエチレン
300
0.02
550
関東45、関西45
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。