システムポリマー
レジ袋 半透明
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。中身が見えやすい半透明タイプ。
材質
ポリエチレン
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57505064
NP-20
1箱(100枚×20冊)
210
0.018
460
関東20、関西35
130
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505080
NP-30
1箱(100枚×10冊)
260
0.02
500
関東30、関西40
140
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505089
NP-45
1箱(100枚×10冊)
300
0.022
550
関東45、関西45
150
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。