ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ

ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ - 日東電工ベースマテリアルダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ - 日東電工ベースマテリアルダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ - 日東電工ベースマテリアル

テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。

用途段ボール封緘用途・その他封緘用途材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用)幅(mm)50長さ(m)50粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用)伸び(%)160主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1(対SUS)引張強度(N/25mm)115粘着力(N/25mm)13.00(対SUS)巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min)RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.045内容量1箱(50巻)
注意
※特性値は評価の一例であり、保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57572499No.3002RC
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする