テレビボード

テレビボード - YAMAZEN(山善)

ジャバラ式の引き戸で、省スペースに隠す収納ができるローボード 。木目の美しいシートで、木のような質感を再現。角も丸みのある加工で優しいデザイン。
脚高18cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能。真ん中に固定棚で仕切りあり。中央上部に配線孔付き。背面化粧仕上げ。

用途テレビ台、テレビボード、棚、ラック、シェルフとして。TVボード/収納ラック/オープンラック/リビング/隠す収納/収納グッズ/収納アイテム/ナチュラル/北欧/シンプル/カフェ風/インダストリアル材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)20、(全体)90組立時間約30-40分内容量1台
注意
※木製の扉で隠しますので、閉じたままでは、中にデッキなどを収納した際には赤外線式のリモコンが作動しませんので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57529144MTBT-1250(OAK)20.5オーク118118×38×48
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57529160MTBT-1250(WL)20.5ウォルナット118118×38×48
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57529169MTBT-1550(OAK)26オーク150150×38×48
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57529178MTBT-1550(WL)26ウォルナット150150×38×48
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする