曜日別特売

クッション性のある軽量スリッパ

クッション性のある軽量スリッパ - トライメイトクッション性のある軽量スリッパ - トライメイトクッション性のある軽量スリッパ - トライメイトクッション性のある軽量スリッパ - トライメイトクッション性のある軽量スリッパ - トライメイトクッション性のある軽量スリッパ - トライメイトクッション性のある軽量スリッパ - トライメイトクッション性のある軽量スリッパ - トライメイト
(18件のレビュー)

EVA製で軽量の厚底スリッパです。クッション性があり、疲労軽減に役立ちます。汚れも拭き取る事が可能です。

用途オフィスでの下履きに靴タイプスリッパ材質EVA内容量1個
注意
※商品本体サイズを目安に表記しております。
実際の使用時は少し小さく感じる可能性がございますのでご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g/双組)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57632760TR-SSP006-WH28~29ホワイト190
オープン
649
714(税込)
当日出荷
57632778TR-SSP004-WH23~24ホワイト140
オープン
649
714(税込)
当日出荷
57632787TR-SSP005-BK25~26ブラック170
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
57632805TR-SSP005-WH25~26ホワイト170
オープン
699
769(税込)
当日出荷
57632814TR-SSP005-GL25~26グレイ170
オープン
699
769(税込)
当日出荷
57632830TR-SSP006-GL28~29グレイ190
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
57632839TR-SSP004-GL23~24グレイ140
オープン
699
769(税込)
当日出荷
57632769TR-SSP004-BK23~24ブラック140
オープン
取扱い終了
57632796TR-SSP006-BK28~29ブラック190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 室内履き
建設業・工事業

軽くてクッションがいいので、履き心地は抜群です。
欲を言えば、底の厚みがもう少し薄ければ最高!

対象商品 : 57632839
2025-12-09
用途: 調理業務
サービス業

足のサイズに合わせて買ったら足の甲が当たり小さかったかなと思いました。注意事項に少し小さく感じると書いてあったとおりです。
クッション性はあり歩き心地は良かったです。

2025-12-04
用途: トイレのスリッパ
自動車・二輪車・自転車関連業

洗えるし安くて便利です
男性用は大きいけれど女性用は少しサイズが少し小さかった

1が参考にしています
2025-06-09
用途: バルコニーで物干し用
浪速商事株式会社不動産業

確かにクッション性があって、軽量ですが、硬い素材なので、外反母趾にあたって短時間しか履けません。 おしゃれな感じもするので、ちょっとした移動用に使おうかな、と思ったのですが、バルコニーで物干し作業に利用しています。 足の形が良い人向きです。

2が参考にしています
対象商品 : 57632796
2025-06-18
用途: 職場でのうち履きに使用

コストパフォーマンスは良いと思います。長い距離を歩くのには柔らかすぎるかもしれません。購入してよかったです。

2025-08-01
用途: 室内履き
農・林・水産業

ちょうど良いサイズで購入して、最初はきついかと思いましたが足の形に馴染みました。

2が参考にしています
対象商品 : 57632814
2025-04-28
用途: 室内履きに
製造業

スリッパはすぐに汚くなるので、洗えるものをと思い購入。そこが厚くて冬場は床の冷たさも伝わりにくくて良いです。

2025-07-19
用途: お客様の見学用に
卸売・小売業

お客様の工場見学用に購入しました。軽量で厚底なので、足も疲れず少々床が濡れていても問題なく使用できます。Mサイズ4足、Lサイズ4足購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする