TRUSCO
トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入り
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587567
S026-0410
1缶(480本)
262-4676
10
M4
2.5
9.4
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587576
S026-0412
1缶(430本)
262-4675
12
M4
2.5
9.4
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587585
S026-0414
1缶(320本)
262-4677
14
M4
2.5
9.4
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57587594
S026-0416
1缶(270本)
262-4670
16
M4
2.5
9.4
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587610
S026-0420
1缶(320本)
262-4674
20
M4
2.5
9.4
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587619
S026-0425
1缶(240本)
262-4671
25
M4
2.5
9.4
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57587628
S026-0430
1缶(240本)
262-4672
30
M4
2.5
9.4
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587637
S026-0516
1缶(210本)
262-4673
16
M5
3.1
11.8
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧