TRUSCO
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
全23種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
寸法d(mm)
選択してください
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
内容量
選択してください
1缶(50本)
1缶(80本)
1缶(100本)
1缶(120本)
1缶(170本)
1缶(210本)
1缶(270本)
1缶(430本)
1缶(540本)
1缶(860本)
1缶(1000本)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57589220
S023-0308
1缶(1000本)
262-3126
8
M3
2
5.5
¥
3,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589229
S023-0310
1缶(1000本)
262-3115
10
M3
2
5.5
¥
4,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589238
S023-0312
1缶(860本)
262-3110
12
M3
2
5.5
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589247
S023-0316
1缶(540本)
262-3118
16
M3
2
5.5
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589256
S023-0320
1缶(540本)
262-3116
20
M3
2
5.5
¥
3,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589265
S023-3516
1缶(540本)
262-3104
16
M3.5
2.3
6
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589274
S023-0410
1缶(540本)
262-3114
10
M4
2.6
7
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589290
S023-0412
1缶(540本)
262-3111
12
M4
2.6
7
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589299
S023-0416
1缶(430本)
262-3112
16
M4
2.6
7
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589308
S023-0420
1缶(270本)
262-3108
20
M4
2.6
7
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57589317
S023-0425
1缶(270本)
262-3119
25
M4
2.6
7
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57589326
S023-0430
1缶(210本)
262-3124
30
M4
2.6
7
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589335
S023-0435
1缶(210本)
262-3109
35
M4
2.6
7
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589344
S023-0440
1缶(100本)
262-3105
40
M4
2.6
7
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589360
S023-0445
1缶(120本)
262-3125
45
M4
2.6
7
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589369
S023-0450
1缶(100本)
262-3106
50
M4
2.6
7
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589378
S023-4545
1缶(120本)
262-3120
45
M4.5
2.9
8
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589387
S023-0520
1缶(210本)
262-3122
20
M5
3.3
9
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589396
S023-0525
1缶(170本)
262-3113
25
M5
3.3
9
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589405
S023-0530
1缶(100本)
262-3123
30
M5
3.3
9
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589414
S023-0535
1缶(100本)
262-3121
35
M5
3.3
9
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589430
S023-0540
1缶(80本)
262-3107
40
M5
3.3
9
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589439
S023-0550
1缶(50本)
262-3117
50
M5
3.3
9
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧