曜日別特売

ナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

ナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

先端に差し込み用のガイドが付いたタッピングねじです。
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法G(mm)ガイド:5適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57588066S043-04161缶(430本)262-630416M42.67
4,030
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588075S043-04201缶(430本)262-629920M42.67
3,270
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588084S043-04251缶(270本)262-630325M42.67
2,390
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588100S043-04301缶(270本)262-630530M42.67
3,150
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588109S043-04351缶(130本)262-630035M42.67
1,820
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588118S043-05251缶(190本)262-630125M53.39
4,060
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588127S043-05351缶(100本)262-630235M53.39
2,650
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする