曜日別特売

乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS

乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS - ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS - ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS - ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS - ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS - ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS - ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS - ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS - ケルヒャー

100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。
自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。
帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。
微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。

付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製アンスラサイトグレー周波数(Hz)50/60容量(L)31電源(V)100-100電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)35pH1機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)最大1300吸引風量(L/s)74内容量1台
注意
※本製品は使用用途の特性上、返品・修理・保証対象外製品です。予めご了承ください。廃棄処理・清掃は法律に則ってご実施ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
575719843.137-225.0
175,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする