長編靴(型押) AE511P

長編靴(型押) AE511P - エンゼル

安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品

形状ハイカット製法V式材質(甲被)牛革クロム(押型)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57530334AE51123.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57530350AE51124
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57530359AE51124.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57530368AE51125
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57530377AE51125.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57530386AE51126
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
57530395AE51126.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
57530404AE51127
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
57530420AE51127.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
57530429AE51128
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする