Star Field(星野商店)
とげが刺さりにくい耐切創手袋
トゲから手を保護
脱着しやすい手袋
用途
バラ園など
材質
ポリエチレン、ナイロン、スパンテックス
色
アカ
入数(双)
1
機能
耐切創
コーティング
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57506690
2041
S
22.5±0.3
7.0±0.5
20.0±0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57506699
2041
M
24.0±0.3
8.0±0.5
21.0±0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57506708
2041
L
25.0±0.3
8.5±0.5
22.0±0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57506717
2041
LL
25.5±0.3
9.0±0.5
23.0±0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください