中編靴(型押) AE212P

中編靴(型押) AE212P - エンゼル

安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品

製法V式甲革牛革クロム(押型)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57530140AE21223.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530149AE21224
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530158AE21224.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530167AE21225
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530176AE21225.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530185AE21226
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530194AE21226.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530210AE21227
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530219AE21227.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57530228AE21228
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする