TRUSCO
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590875
S024-0308
1缶(1000本)
262-3134
8
M3
1.75
6
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590884
S024-0310
1缶(1200本)
262-3136
10
M3
1.75
6
¥
4,490
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590900
S024-0312
1缶(1000本)
262-3131
12
M3
1.75
6
¥
4,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590909
S024-0316
1缶(540本)
262-3132
16
M3
1.75
6
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590918
S024-0320
1缶(540本)
262-3127
20
M3
1.75
6
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590927
S024-0325
1缶(430本)
262-3129
25
M3
1.75
6
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590936
S024-0330
1缶(270本)
262-3130
30
M3
1.75
6
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590945
S024-0335
1缶(270本)
262-3135
35
M3
1.75
6
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590954
S024-0340
1缶(210本)
262-3128
40
M3
1.75
6
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590970
S024-0350
1缶(130本)
262-3133
50
M3
1.75
6
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590979
S024-3512
1缶(860本)
262-3160
12
M3.5
2
7
¥
4,270
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590988
S024-3514
1缶(540本)
262-3165
14
M3.5
2
7
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57590997
S024-3516
1缶(540本)
262-3159
16
M3.5
2
7
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591006
S024-3520
1缶(430本)
262-3172
20
M3.5
2
7
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591015
S024-3525
1缶(270本)
262-3156
25
M3.5
2
7
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57591024
S024-3530
1缶(270本)
262-3155
30
M3.5
2
7
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591040
S024-3535
1缶(210本)
262-3166
35
M3.5
2
7
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591049
S024-3540
1缶(100本)
262-3167
40
M3.5
2
7
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57591058
S024-3550
1缶(100本)
262-3168
50
M3.5
2
7
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591067
S024-0412
1缶(540本)
262-3138
12
M4
2.3
8
¥
3,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591076
S024-0414
1缶(430本)
262-3139
14
M4
2.3
8
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591085
S024-0415
1缶(430本)
262-3137
15
M4
2.3
8
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591094
S024-0416
1缶(430本)
262-3171
16
M4
2.3
8
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591110
S024-0420
1缶(270本)
262-3164
20
M4
2.3
8
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591119
S024-0425
1缶(270本)
262-3170
25
M4
2.3
8
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591128
S024-0430
1缶(210本)
262-3161
30
M4
2.3
8
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57591137
S024-0435
1缶(210本)
262-3153
35
M4
2.3
8
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57591146
S024-0440
1缶(100本)
262-3169
40
M4
2.3
8
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57591155
S024-0445
1缶(100本)
262-3162
45
M4
2.3
8
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591164
S024-0450
1缶(100本)
262-3158
50
M4
2.3
8
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57591180
S024-0525
1缶(210本)
262-3157
25
M5
2.8
10
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591189
S024-0530
1缶(100本)
262-3152
30
M5
2.8
10
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57591198
S024-0535
1缶(100本)
262-3154
35
M5
2.8
10
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57591207
S024-0540
1缶(80本)
262-3173
40
M5
2.8
10
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591216
S024-0550
1缶(50本)
262-3163
50
M5
2.8
10
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧