ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじ 頭白 木・薄鉄板用
ピッタリサポート専用タッピングねじ(木・薄鉄板兼用)。
用途
電動ドライバー用。
8本入り。
呼称(mm)
ねじ:4.5
色
頭白
長さL(mm)
25
内容量
1袋(10本)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取り付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57659509
65775
25
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧