32W USB充電器

32W USB充電器 - AUKEY(オーキー)

【2ポート搭載で同時充電が可能】USB-Cポートと、汎用性の高いUSB-Aポートの2ポートを備え、自宅、オフィス、外出先などで、2台の機器を同時に充電する事ができます。2ポート同時使用時は合計で最大32W(USB-C 20W + USB-A 12W)の出力が可能です。
【単ポート最大PD 33Wの高出力】USB-C単ポート使用時は最大でPD 33Wの高出力に対応しています。MacBook Airへの急速充電が可能です。PPS規格にも対応し、PPS対応のスマホへの急速充電が可能です。
【使いやすい小型設計】コンパクト設計で、省スペースですっきりと充電が行えます。折りたたみ式のプラグを採用し、使わない時にはコンパクトに収納することが可能です。スリムなボディで保管の際にかさばらず、持ち運びの際にはプラグで他の持ち物を傷つける事もありません。シンプルでスタイリッシュなデザイン。丸みのあるボディが手になじみやすく使いやすい。オフィスや自宅でのご使用はもちろん、外出時の携帯用にも最適です!
約3倍の速さで充電可能、USB-C 最大33W出力、USB-A 最大18W出力、次世代半導体素材GaN Chip採用
33W急速充電 Power Delivery 3.0対応、持ち運びに便利、折り畳み式プラグ、安全保護回路、18W急速充電 Quick Charge 3.0対応、幅広い対応機種

出力USB-C:(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.75A / 15V 2.2A / 20V 1.65A(最大33W)、USB-A: (QC3.0)5V 3A / 9V 2A /12V 1.5A(最大18W)最大出力(W)合計:32 Max (USB-C 20W+USB-A 12W)本体寸法(mm)約45×45×30本体質量(g)約79入力AC100~240V(50/60Hz)1ARoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD3.0/QC3.0/PPS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57572438PA-F4-BKブラック
2,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
57572447PA-F4-WTホワイト
2,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57572438PA-F4-BK84938475PA-F4-BK画像準備中USB充電器 Swift Mix PD対応[USB-A/USB Type-C 各1ポート]合計32WAUKEY(オーキー)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
57572447PA-F4-WT84938484PA-F4-WT画像準備中USB充電器 Swift Mix PD対応[USB-A/USB Type-C 各1ポート]合計32WAUKEY(オーキー)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする