アルファ[販促]
年間タイトルポップ ポスターファクトリー
1枚からご注文頂けるアピールPOPです。
用途
野菜のアピールPOPに。
材質
コート135kg
幅(mm)
297
高さ(mm)
420
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57650034
166786
ニンジン
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57650050
166787
ジャガイモ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57650059
166788
ピーマン
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57650068
166789
キャベツ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57650077
166790
タマネギ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57650086
166791
バナナ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません