アルファ[販促]
年間タイトルポップ ポスターファクトリー 長尺ポスター
1枚からご注文頂けるアピールPOPです。
用途
カットフルーツのアピールPOPに。
材質
コ-ト135kg
幅(mm)
300
高さ(mm)
900
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57650357
166818
バーベキュー
オープン
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57650400
166822
カットフルーツ
オープン
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57650427
166825
今日はカレー
オープン
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57650470
166829
ホットプレートメニュー
オープン
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません