デスクマット

デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)

抗菌・抗ウイルス処理が施されたデスクマットです。清潔で快適なデスクワークをサポート。両面に非転写コーティングされたコピー・写真が付着しにくいマットです。

仕様光沢仕上、表面:抗菌・抗ウイルスコーティング加工/裏面:天板に密着しにくいビーズ加工付属品滑り止めテープ5個付材質抗ウイルスSIAAマーク取得軟質塩化ビニール製・1.5mm厚繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※一部反応しにくい光学式マウスもありますのでご注意ください。
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57522187No.106-SK990×590(適応)1000×600
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522196No.107-SK990×690(適応)1000×700
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522205No.126-SK1190×590(適応)1200×600
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522214No.127-SK1190×690(適応)1200×700
13,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522230No.146-SK1390×590(適応)1400×600
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522239No.147-SK1390×690(適応)1400×700
16,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする