システムポリマー
サニタリーエチケット袋
中身が透けて見えない黒色ポリ袋、
材質
高密度ポリエチレン
長さ(mm)
400
幅(mm)
190
厚さ(mm)
0.015
色
黒
マチ(mm)
110
内容量
1箱(30枚×120冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57506455
ZN-13
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
790
/
税込
¥
869
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません