FUKUTOKU(福徳産業)
アイスマンベストプロX
フルハーネスや空調ウェアにも対応のフラットボディ!冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容
ベスト、専用チャージボトル(1000ml)×1、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~6L相当)
素材
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
内容量
1セット
注意
※必ず専用バッテリーをお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57531689
FUICMPX-BLV-SET
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください