TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム

TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム - TRUSCO

TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビームです。

トラスコ品番257-7913材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)60奥行(mm)23間口(mm)897.5棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574215TUG200-SB3
33,720
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする