Azur
シートカバー スズキ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
スズキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
適合シート形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526685
az07r04
キャリイトラック:DA16T
H25/12-H27/8(2013/12-2015/8)
分割型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
57526816
az07r10
ジムニー:JA11V
H2/04-H7/11
分割型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57526825
az07r11
ジムニー:JA12W/22W
H7/10-H10/11
ドーナツ状分割型(シートカバーはドーナツじゃない/被せてしまう)
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57526834
az07r12
エブリイバン:DA64V
H17/08-H24/04
ヘッド 一体型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57526956
az07r17
スーパーキャリイ:DA16T
H30/4-
ヘッド 一体型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57526990
az07r19
ジムニー:JB64W
H30/07-
分割型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57526999
az07r19
ジムニーシエラ:JB74W
H30/07-
分割型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57527534
az07r01
カプチーノ:EA11R/EA21R
全年式
分割型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57527550
az07r02
キャリイトラック:DA52T/DB52T/DA62T
H11/1-H14/04(1999/01- 2002/04)
分割型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください