Azur
シートカバー スズキ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
年式
H27/9-(2015/09-)
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
スズキ
適合車種
キャリイトラック:DA16T
適合シート形状
分割型
適合グレード
KX / KC(エアコン・パワステ/パワステ/スペシャル含む) / KC農繁仕様 (エアコン・パワステ/パワステ/スペシャル含む)
内容量
1セット
注意
※車体番号DR16T-240001以降の車両が対象
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526929
az07r16
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください