Azur
シートカバー スズキ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
スズキ
年式
H13/09-H17/07
適合シート形状
分割型
内容量
1セット
注意
※DA52Vは適合不可。
※JOIN / JOINターボ以外適合不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
適合グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526965
az07r18
エブリイバン:DA62V
JOIN / JOINターボ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57526974
az07r18
エブリイワゴン:DA62W
ジョイポップ、ジョイポップターボ、ジョイポップターボPZ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください