Azur
シートカバー ホンダ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
ホンダ
適合シート形状
分割型
内容量
1セット
注意
※ヘッドレストカバーは前期用、後期用で2種類同梱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526554
az03r07
アクティバン HH5/HH6
H22/10-
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57526570
az03r07
バモスホビオ HH5/HH6
H24/07-H30/05
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください