Azur
シートカバー トヨタ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
トヨタ
適合車種
プロボックス:NCP50V NCP51V NCP55V
年式
H14/07-H26/08
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合グレード
DX/DX-J/DX-Jターボ/DXターボ コンフォートパッケージ/GX/GXカラーエディション/GLターボ/GLターボ カラーエディション
内容量
1セット
注意
※同じ型式のサクシードは適合不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526186
az01r03
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください