Azur
シートカバー トヨタ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
適合シート形状
分割型
(前期用 / 後期用2種類入っています)
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
トヨタ
適合車種
タウンエースバン/ライトエースバン:S402M/S412M/S403M/S413M
年式
H20/02-
適合グレード
DX / GL
内容量
1セット
注意
※ヘッドレスト前期後期(旧型、新型)どちらにも対応するようにヘッドカバーは2セットはいっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526204
az01r22
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください