Azur
シートカバー 日産
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
日産
適合車種
NV350キャラバン:E26
年式
H24/06-
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
標準キャブ/ワイドキャブ
適合グレード
バンDX(EXパック可) / バンDXライダー
内容量
1セット
注意
※標準キャブ・ワイドキャブ両対応
※助手席・中央席背もたれ分割タイプ
※ロング9人乗りも適合可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526274
az02r03
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください