曜日別特売

シートカバー 日産

シートカバー 日産 - Azurシートカバー 日産 - Azur

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日産適合車種アトラスディーゼル F25:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS、アトラス 1.5tクラス:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS、アトラス 2tクラス:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS年式R01/09-(2019/09-)適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ適合グレードDX /カスタム内容量1セット
注意
※シングルキャブ、ダブルキャブどちらも対応
※フロントシートのみのセット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57525486az10r10
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする