Azur
シートカバー トヨタ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
トヨタ
適合キャブ
標準キャブ
内容量
1セット
注意
※助手席・中央席背もたれ分割
※シングルキャブ、ダブルキャブどちらも適合
※3シーター用、2シーター不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
適合グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57525827
az11r10
ダイナ200系
R03/08-(2021/8-)
標準
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525836
az11r10
ダイナ600系
R01/05-(2019/05-)
Sパッケージのオプション
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください