Azur
シートカバー トヨタ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
トヨタ
適合車種
レジアスエースバン200系:KDH200/KDH201/KDH205/KDH206/KDH211/KDH216/TRH200/TRH211/TRH216
年式
H16/8-
適合シート形状
分割型
適合キャブ
標準キャブ/ワイドキャブ
適合グレード
スーパーGL、スーパーGL ”DARK PRIME”
内容量
1セット
注意
※適合形状:1列目のみの設定 バンタイプ ヘッドレスト分割型
※標準 / ワイドボディ共通
※適合不可:ワゴン/コミューター / H.29.12月以降標準ボディディーゼル車
※H.29.11月以降ディーゼル車適合不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526168
az01r01
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください