曜日別特売

USB-C TO Cケーブル

USB-C TO Cケーブル - AUKEY(オーキー)USB-C TO Cケーブル - AUKEY(オーキー)USB-C TO Cケーブル - AUKEY(オーキー)USB-C TO Cケーブル - AUKEY(オーキー)USB-C TO Cケーブル - AUKEY(オーキー)USB-C TO Cケーブル - AUKEY(オーキー)USB-C TO Cケーブル - AUKEY(オーキー)USB-C TO Cケーブル - AUKEY(オーキー)

【急速充電に対応】USB PD (Power Delivery)による最大60W (20V/3A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電にご使用が可能です。安全性に優れ、接続機器を守りながら安定した高速充電が可能な高品質なケーブルは、デイリーユースに最適です!
【高速データ転送に対応】最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。
【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
60W(20V/3A)超急速充電、USB2.0、優れた耐久性、高速データ転送
安全保護、幅広い対応機種、取り回しやすい

材質TPE+ナイロン編みケーブル長(m)約1 ※コネクター部分を含む全長本体質量(g)約22コネクタ形状USB-C to C対応最大60W(20V/3AMax)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応USBバージョン:2.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57572474CB-CC15-BKブラック
1,164
1,280(税込)
5日以内出荷
返品不可
57572490CB-CC15-WTホワイト
1,164
1,280(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする