TRUSCO
ロールピン
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
用途
部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。
材質
スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径(mm)
長さL(mm)
呼径d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57592467
S084-0204
1缶(5400本)
261-8390
d2×L4
4
2
¥
12,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592476
S084-0206
1缶(4300本)
261-8393
d2×L6
6
2
¥
10,590
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592485
S084-0208
1缶(2100本)
261-8389
d2×L8
8
2
¥
5,460
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592494
S084-0210
1缶(2100本)
261-8384
d2×L10
10
2
¥
5,680
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592510
S084-0212
1缶(2100本)
261-8392
d2×L12
12
2
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592519
S084-0216
1缶(1000本)
261-8383
d2×L16
16
2
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592528
S084-0218
1缶(1000本)
261-8387
d2×L18
18
2
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592537
S084-0220
1缶(1300本)
261-8391
d2×L20
20
2
¥
7,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592546
S084-2508
1缶(2100本)
261-8433
d2.5×L8
8
2.5
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592555
S084-2510
1缶(1000本)
261-8434
d2.5×L10
10
2.5
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592564
S084-2516
1缶(1000本)
261-8422
d2.5×L16
16
2.5
¥
4,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592580
S084-0408
1缶(810本)
261-8428
d4.0×L8
8
4
¥
5,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592589
S084-0410
1缶(540本)
261-8405
d4.0×L10
10
4
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57592598
S084-0412
1缶(540本)
261-8418
d4.0×L12
12
4
¥
4,420
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592607
S084-0414
1缶(430本)
261-8419
d4.0×L14
14
4
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592616
S084-0415
1缶(540本)
261-8415
d4.0×L15
15
4
¥
3,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592625
S084-0416
1缶(320本)
261-8403
d4.0×L16
16
4
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592634
S084-0418
1缶(320本)
261-9906
d4.0×L18
18
4
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592650
S084-0420
1缶(320本)
261-8406
d4.0×L20
20
4
¥
2,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592659
S084-0422
1缶(270本)
261-8409
d4.0×L22
22
4
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592668
S084-0425
1缶(270本)
261-8407
d4.0×L25
25
4
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592677
S084-0430
1缶(210本)
261-8435
d4.0×L30
30
4
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592686
S084-0432
1缶(170本)
261-8396
d4.0×L32
32
4
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592695
S084-0435
1缶(210本)
261-8401
d4.0×L35
35
4
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592704
S084-0440
1缶(210本)
261-8426
d4.0×L40
40
4
¥
3,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592720
S084-0510
1缶(540本)
261-8398
d5.0×L10
10
5
¥
5,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592729
S084-0520
1缶(270本)
261-8430
d5.0×L20
20
5
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592738
S084-0525
1缶(210本)
261-8432
d5.0×L25
25
5
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592747
S084-0530
1缶(160本)
261-8421
d5.0×L30
30
5
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57592756
S084-0532
1缶(120本)
261-8408
d5.0×L32
32
5
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57592765
S084-0535
1缶(100本)
261-8429
d5.0×L35
35
5
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592774
S084-0540
1缶(100本)
261-8397
d5.0×L40
40
5
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592790
S084-0550
1缶(80本)
261-8399
d5.0×L50
50
5
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57592799
S084-0308
1缶(1000本)
261-8394
d3.0×L8
8
3
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592808
S084-0310
1缶(1000本)
261-8395
d3.0×L10
10
3
¥
5,490
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592817
S084-0312
1缶(540本)
261-8386
d3.0×L12
12
3
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592826
S084-0314
1缶(650本)
261-8388
d3.0×L14
14
3
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592835
S084-0315
1缶(670本)
261-8385
d3.0×L15
15
3
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592844
S084-0316
1缶(670本)
261-8381
d3.0×L16
16
3
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592860
S084-0318
1缶(650本)
261-8382
d3.0×L18
18
3
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592869
S084-0320
1缶(650本)
261-8412
d3.0×L20
20
3
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592878
S084-0322
1缶(430本)
261-8413
d3.0×L22
22
3
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57592887
S084-0325
1缶(430本)
261-8410
d3.0×L25
25
3
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592896
S084-0328
1缶(430本)
261-8400
d3.0×L28
28
3
¥
3,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592905
S084-0330
1缶(270本)
261-8411
d3.0×L30
30
3
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592914
S084-0332
1缶(270本)
261-8424
d3.0×L32
32
3
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください