TRUSCO
ロールピン ステンレス
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。
ヘキサゴンパック入りです。
用途
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
呼び径(mm)
選択してください
d3×L18
d3×L20
d3×L25
d4×L20
d4×L25
d5×L20
d5×L30
長さL(mm)
18
20
25
30
呼径d(mm)
3
4
5
内容量
選択してください
1缶(160本)
1缶(200本)
1缶(270本)
1缶(320本)
1缶(430本)
1缶(540本)
1缶(650本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径(mm)
長さL(mm)
呼径d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57592930
S085-0420
1缶(320本)
261-8425
d4×L20
20
4
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592939
S085-0425
1缶(270本)
261-8414
d4×L25
25
4
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592948
S085-0520
1缶(200本)
261-8404
d5×L20
20
5
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
57592957
S085-0530
1缶(160本)
261-8420
d5×L30
30
5
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592966
S085-0318
1缶(650本)
261-8402
d3×L18
18
3
¥
4,590
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592975
S085-0320
1缶(540本)
261-8416
d3×L20
20
3
¥
4,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57592984
S085-0325
1缶(430本)
261-8417
d3×L25
25
3
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください