ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
洋灯吊 ブロンズ
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
材質
スチール(ブロンズメッキ)
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法D(mm)
線径(mm)
入口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57660087
10185163
1パック(9本)
8.5
11.7
2.2
5.2
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
57660096
10185164
1パック(8本)
9.5
15.5
2.4
7.8
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
57660105
10185166
1パック(8本)
13.8
19.2
2.8
19.2
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
57660114
10185167
1パック(5本)
14
20.8
3.1
20.8
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
57660130
10185168
1パック(5本)
16
24.4
3.4
24.4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
57660139
10185170
1パック(3本)
19.5
28
3.8
28
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
57660157
10185172
1パック(2本)
21
50
4.2
28
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660148
10185171
1パック(2本)
21
45
4.2
26.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください