曜日別特売

洋灯吊 ステンレス

洋灯吊 ステンレス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
線径(mm)
入口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57660166101851731パック(7本)1.29.5162.25
オープン
279
307(税込)
当日出荷
57660175101851741パック(6本)1.811202.48.5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660184101851751パック(4本)314252.89.5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660200101851761パック(3本)3.516283.111
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660209101851771パック(2本)4.517323.513.5
オープン
279
307(税込)
9日以内出荷
57660218101851781パック(2本)518383.816
オープン
279
307(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする