ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
足長洋灯吊
(1件のレビュー)
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
フック寸法(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57660288
10185192
1パック(8本)
スチール(ブロンズメッキ)
ネジ部:20
22
8
¥
462
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660297
10185193
1パック(4本)
スチール(ブロンズメッキ)
ネジ部:32.5
32
13
¥
462
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
57660306
10185196
1パック(8本)
スチール(ニッケルメッキ)
ネジ部:20
22
9
¥
386
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
57660315
10185197
1パック(4本)
スチール(ニッケルメッキ)
ネジ部:32.5
32
13
¥
382
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
57660324
10185200
1パック(6本)
真鍮
ネジ部:25
22
9
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660340
10185201
1パック(4本)
真鍮
ネジ部:34
32
12
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください