TRUSCO
内ねじ付平行ピン S45C
内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途
金型部品・機械部品などの位置決めに。
ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。
材質
スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
呼径d(mm)
5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57593000
S136-060510
1パック(460本)
394-8780
d5×L10
10
¥
88,230
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593009
S136-060515
1パック(370本)
394-8783
d5×L15
15
¥
70,970
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593018
S136-060520
1パック(130本)
394-8782
d5×L20
20
¥
24,930
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください