曜日別特売

L字フューエルホース

L字フューエルホース - KIJIMA(キジマ)L字フューエルホース - KIJIMA(キジマ)L字フューエルホース - KIJIMA(キジマ)L字フューエルホース - KIJIMA(キジマ)

従来発売していた商品を完全リニューアル。狭いスペースでも有効なL字型のフューエルホース。素材から製造方法まで見直し、純正品に近い耐油性と耐候性に優れた商品にしました。内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンゴムを使用した2層構造。耐熱120℃/耐油100℃ クリップ付ラインナップは従来品のサイズを継承。
過度に折り曲げての使用は出来ません。

サイズΦ8×Φ12/90×70mm内容量1個
注意
※過度に折り曲げての使用は出来ません。
※付属のクリップは外径の1サイズ下のものを同封しておりますが、使用される商品によっては差し込み後の外径に合わせたクリップを別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57506900105-0713
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする