曜日別特売

4WAYストレッチ ショートカーゴ

4WAYストレッチ ショートカーゴ - Dickies(ディッキーズ)

タテ・ヨコ20%以上の伸長率があるストレッチ素材「アメイジングストレッチ」を使用
ひざと後ろポケット口には一般的なナイロンの約6倍の耐摩耗性のある「CORDURA(コーデュラ)」を使用
太ももに若干の余裕を持たせ、ひざにかけてテーパードしたシルエット
ウエスト前面がヨレにくいフロント部分持ち出し仕様
ウエスト内側は「DICKIES」レタード柄入り
右脇ポケット内にコインポケット付き
右サイドカーゴポケットにはフラップを閉じた状態でもスマホを収納できる「上から入るスマホポケット」付き
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
股部分は突っ張りにくく裂けにくい「クライミングカット」

用途
軽作業
スポーツ全般
タウンユース
カジュアル
種別ショートカーゴ混率(%)表素材:ポリエステル60・複合素材(ポリエステル)40、ひざ・後ろポケット口部分:ナイロン100機能ストレッチ/耐摩耗性内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57513900D-1896ネイビーS32幅:3670
4,280
取扱い終了
57513909D-1896ネイビーM34幅:3775
4,280
取扱い終了
57513918D-1896ネイビーL34幅:3980
4,280
取扱い終了
57513927D-1896ネイビーLL34幅:4085
4,280
取扱い終了
57513936D-1896ネイビー3L34幅:42.590
4,280
取扱い終了
57513945D-1896ネイビー4L34幅:44.595
4,280
取扱い終了
57513954D-1896ネイビー5L34幅:46.5100
4,280
取扱い終了
57513970D-1896アーミーS32幅:3670
4,280
取扱い終了
57513979D-1896アーミーM34幅:3775
4,280
取扱い終了
57513988D-1896アーミーL34幅:3980
4,280
取扱い終了
57513997D-1896アーミーLL34幅:4085
4,280
取扱い終了
57514006D-1896アーミー3L34幅:42.590
4,280
取扱い終了
57514015D-1896アーミー4L34幅:44.595
4,280
取扱い終了
57514024D-1896アーミー5L34幅:46.5100
4,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする